CY3B Series マグネット式ヘッド側カバーシリンダ

CY3B Series マグネット式ヘッド側カバーシリンダ - SMC
付属品標準装備:取付ナット(2ヶ)ストローク(mm)製作可能:25~1500クッションラバークッション圧力最低作動:0.16最高使用圧力0.7MPa使用流体空気速度使用ピストン:50~500mm/sチューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.05周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60(ただし凍結なきこと)給油不要(無給油)取付姿勢水平、傾斜、垂直RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc保持力(N)磁石:231シリンダストローク(mm)150オーダーメイド仕様フローティングジョイント付ロッドレスシリンダ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75301479CY3B20-150Z-XC57
37,680
33,980
37,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする