転倒防止アルミ枠ポスタースタンド(片面)

転倒防止アルミ枠ポスタースタンド(片面) - Asmix(アスカ)転倒防止アルミ枠ポスタースタンド(片面) - Asmix(アスカ)転倒防止アルミ枠ポスタースタンド(片面) - Asmix(アスカ)転倒防止アルミ枠ポスタースタンド(片面) - Asmix(アスカ)転倒防止アルミ枠ポスタースタンド(片面) - Asmix(アスカ)転倒防止アルミ枠ポスタースタンド(片面) - Asmix(アスカ)

2Lペットボトルを最大5本セットでき、最大約10kgの重りとして使用可能。人通りの多い場所や屋外での使用時も安定し、重りは裏側に隠れるためポスターの見た目を損ないません。アルミ枠の4辺に「前面開閉式」を採用。スタンドを立てたままポスターの差し替えが可能です。(ポスター・パネルは5mm厚まで対応)約3.9kgの軽量設計で、折りたたんでコンパクトに収納可能。

用途
ポスター案内板 掲示板 掲示物
材質
【フレーム・脚】アルミニウム、【パネルカバー】PETシート、【板】発泡PVC、【ペットボトルガイド】再生PVC、【留め金具・ヒンジ・開き止め金具】スチール、【コーナー・フットカバー】ABS、【トレー】バガス板、亜鉛メッキスチール板、アルミニウム
質量(kg)
約3.9
サイズ
掲示面:A1サイズ(W577×H824mm)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
W638×D420×H1210
内容量
1台
注意
※ペットボトルは付属しません
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04099878APSK-A1
¥28,000
¥18,980
¥20,878(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする