ようこそ(YOKOSO) 麦茶
(3件のレビュー)六条大麦を使用した飲みやすい麦茶。黒部の名水で仕込んでいます。来客対応用、会議用にもちょうどいい280mlボトル。ノンカフェインでいつでも誰でもお飲みいただけます。どんな場面にもしっくりとなじむデザイン。
- 内容量
- 1箱(280mL×24本)
食品・飲料 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
2026-09-23
用途: 会議
サービス業
見映えがするので、会議で出しても恥ずかしくありません。
従来は湯を沸かして急須で茶を入れてサーブしていましたが、PET飲料することで業務の効率が大きく改善しました。
2026-08-26
用途: 来客対応時
製造業
2回購入しました。ちょうどいいサイズで助かります。
来客時に出した際、お客様が持って帰れるので来客用コップを使用してお茶を出すより楽です。
2026-09-03
用途: お客様用として使用
一般社団法人アジア交流親善協会 様(卸売・小売業)
冷やした状態で、飲みやすく大変おいしいとご好評いただいております。