- ようこそ(YOKOSO) 麦茶 ライフドリンクカンパニー 75317500

商品画像

- ようこそ(YOKOSO) 麦茶 ライフドリンクカンパニー 75317500
- ようこそ(YOKOSO) 麦茶 ライフドリンクカンパニー 75317500

ようこそ(YOKOSO) 麦茶

(3件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1箱(280mL×24本)
注文コード
75317500
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,050
販売価格(税別)
¥1,898

六条大麦を使用した飲みやすい麦茶。黒部の名水で仕込んでいます。来客対応用、会議用にもちょうどいい280mlボトル。ノンカフェインでいつでも誰でもお飲みいただけます。どんな場面にもしっくりとなじむデザイン。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-09-23
用途: 会議
サービス業

見映えがするので、会議で出しても恥ずかしくありません。
従来は湯を沸かして急須で茶を入れてサーブしていましたが、PET飲料することで業務の効率が大きく改善しました。

2026-08-26
用途: 来客対応時
製造業

2回購入しました。ちょうどいいサイズで助かります。
来客時に出した際、お客様が持って帰れるので来客用コップを使用してお茶を出すより楽です。

2026-09-03
用途: お客様用として使用
一般社団法人アジア交流親善協会 様(卸売・小売業)

冷やした状態で、飲みやすく大変おいしいとご好評いただいております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「お茶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする