ドレンレススポットクーラー
排水作業の手間が減って使いやすいドレンレスタイプです。
据付工事不要です。
コンパクト設計なのに、汎用性が高くより広い作業範囲をカバーします。
自動首振り機能付です。
アース付です。
- 用途
- 工場・倉庫、商業施設、体育館など
- 付属品
- 冷風ダクト用エルボ、冷風ダクト、排熱ダクト
- セット内容
- 吊り下げ金具
- 質量(kg)
- 39
- 定格電圧(V)
- 100(50/60Hz)
- 本体寸法(mm)
- W390×D430×H803
- 定格電流(A)
- 【冷風】(弱) 11.00/11.20、(強) 11.50/11.60
- 定格出力(kW)
- 【圧縮機】0.84/0.89
- 首振
- あり
- 風量(m3/min)
- 【冷風】(弱)3.3/3.5、(強)4.0/4.2
- 電源コード(m)
- 【入力電源】3(リペアポッキンプラグ)
- 騒音値(dB)
- 62
- 消費電力(kW)
- 【冷風】(弱)0.97/1.11、(強)1.00/1.15
- 使用環境温度(℃)
- 25~45
- ドレン方式
- ドレンレス
- 圧縮機
- 全密閉型ロータリー
- 始動電流(A)
- 35.0/40.0
- 冷媒封入量(g)
- 540
- 対応冷媒種別
- R410A
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 冷房能力(kW)
- 2.2/2.5
- 排熱ダクト有無
- あり
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅様配送不可商品です。※本製品は、フロン排出抑制法による業務用(第一種特定製品)において、3ヵ月に1回以上の簡易点検が義務付けられています。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥5,000/税込¥5,500 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥5,000/税込¥5,500 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
スポットエアコン (スポットクーラー) の新着商品
カテゴリ



























