SPCーE25ACNDS ドレンレススポットクーラー 日動工業 75319880

ドレンレススポットクーラー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
75319880
品番
SPCーE25ACNDS
参考基準価格(税別)¥143,000販売価格(税込)¥101,178
販売価格(税別)
¥91,980

排水作業の手間が減って使いやすいドレンレスタイプです。
据付工事不要です。
コンパクト設計なのに、汎用性が高くより広い作業範囲をカバーします。
自動首振り機能付です。
アース付です。

用途
工場・倉庫、商業施設、体育館など
付属品
冷風ダクト用エルボ、冷風ダクト、排熱ダクト
セット内容
吊り下げ金具
質量(kg)
39
定格電圧(V)
100(50/60Hz)
本体寸法(mm)
W390×D430×H803
定格電流(A)
【冷風】(弱) 11.00/11.20、(強) 11.50/11.60
定格出力(kW)
【圧縮機】0.84/0.89
首振
あり
風量(m3/min)
【冷風】(弱)3.3/3.5、(強)4.0/4.2
電源コード(m)
【入力電源】3(リペアポッキンプラグ)
騒音値(dB)
62
消費電力(kW)
【冷風】(弱)0.97/1.11、(強)1.00/1.15
使用環境温度(℃)
25~45
ドレン方式
ドレンレス
圧縮機
全密閉型ロータリー
始動電流(A)
35.0/40.0
冷媒封入量(g)
540
対応冷媒種別
R410A
RoHS指令(10物質対応)
対応
冷房能力(kW)
2.2/2.5
排熱ダクト有無
あり
注意
※個人宅様配送不可商品です。
※本製品は、フロン排出抑制法による業務用(第一種特定製品)において、3ヵ月に1回以上の簡易点検が義務付けられています。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする