朝日工業
超速効 早効き野菜の肥料
硝酸態チッソが速く効き、有機成分がじっくり長く効くので野菜の追肥に最適な肥料です。
追肥はもちろん、元肥としてもご使用いただけます。
成分
チッソ:リンサン:カリ= 10:10:10
使用方法
【元肥】野菜の植え付け前に土へ混ぜ込みます。 【追肥】植え付けから1か月後以降を目安に、野菜の生育に応じて肥料を与えます。 詳しい使用方法は肥料袋の裏面をご覧ください。
容量
600g・5kg・10kg
内容量
1個(600g)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75364278
KXA093
オープン
¥
498
¥
548
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください