HASEGAWA
残留電荷放電棒
残留電荷の放電作業を安全に簡単にできる。
用途
先端金具は用途に応じて取り換え可能(2種類)
仕様
抵抗内蔵タイプ
質量(g)
660
タイプ
抵抗内蔵タイプ
交流電圧(V)
33kV以下
直流電圧(V)
27kV以下
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75364269
HRD27
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください