曜日別特売

ACプロペラファン MUシリーズ 防湿タイプ

ACプロペラファン MUシリーズ 防湿タイプ - オリエンタルモーターACプロペラファン MUシリーズ 防湿タイプ - オリエンタルモーターACプロペラファン MUシリーズ 防湿タイプ - オリエンタルモーターACプロペラファン MUシリーズ 防湿タイプ - オリエンタルモーターACプロペラファン MUシリーズ 防湿タイプ - オリエンタルモーター
材質
フレーム: アルミダイカスト、羽根: ポリカーボネート (難燃グレードV-0)
タイプ
可変速:なし
シリーズ
MUシリーズ
スピードタイプ
スタンダードスピード
機能
アラーム:なし
付加機能
防湿タイプ
構造(軸受)
ボールベアリング
使用電圧範囲
±10% (各電圧共)
過熱保護装置
インピーダンスプロテクト
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
全20種類を絞り込む
サイズ
形態
20種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
電圧
最大風量(m3/min)
形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75337249MU1428S-11D-10.4□140 mm-28 mm厚電圧 / 周波数 / 電流 / 入力:単相100 V / 50 Hz /0.19 A /14.5 W、単相100 V / 60 Hz /0.16 A /12.6 W(単相100 V)50 Hz: 2.5 / 60 Hz: 2.9接続:プラグコード付属 (1 m)
¥4,600
¥4,598
¥5,058(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75337285MU1428S-41D-10.4□140 mm-28 mm厚電圧 / 周波数 / 電流 / 入力:単相200 V / 50 Hz /0.093 A /14.4 W、単相200 V / 60 Hz /0.08 A /12.8 W(単相200 V)50 Hz: 2.5 / 60 Hz: 2.9接続:プラグコード付属 (1 m)
¥4,700
¥4,698
¥5,168(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75337319MU1428S-11D-20.4□140 mm-28 mm厚電圧 / 周波数 / 電流 / 入力:単相100 V / 50 Hz /0.19 A /14.5 W、単相100 V / 60 Hz /0.16 A /12.6 W(単相100 V)50 Hz: 2.5 / 60 Hz: 2.9接続:プラグコード付属 (2 m)
¥4,800
¥4,798
¥5,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75343996MU1025S-11D-10.3□104 mm-25 mm厚電圧 / 周波数 / 電流 / 入力:単相100 V / 50 Hz /0.14 A /11 W、単相100 V / 60 Hz /0.12 A /10.1 W(単相100 V)50 Hz: 1.3 / 60 Hz: 1.5接続:プラグコード付属 (1 m)
¥3,900
¥3,898
¥4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75344039MU1225S-11D-10.31□120 mm-25 mm厚電圧 / 周波数 / 電流 / 入力:単相100 V / 50 Hz /0.15 A /11.4 W、単相100 V / 60 Hz /0.13 A /9.9 W(単相100 V)50 Hz: 1.7 / 60 Hz: 2接続:プラグコード付属 (1 m)
¥3,900
¥3,898
¥4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75344066MU1238A-11D-10.53□120 mm-38 mm厚電圧 / 周波数 / 電流 / 入力:単相100 V / 50 Hz /0.22 A /15.8 W、単相100 V / 60 Hz /0.2 A /14.6 W(単相100 V)50 Hz: 2.6 / 60 Hz: 3接続:プラグコード付属 (1 m)
¥3,900
¥3,898
¥4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75344161MU925S-11D-10.27□92 mm-25 mm厚電圧 / 周波数 / 電流 / 入力:単相100 V / 50 Hz /0.13 A /9.9 W、単相100 V / 60 Hz /0.11 A /9.1 W(単相100 V)50 Hz: 0.93 / 60 Hz: 1.1接続:プラグコード付属 (1 m)
¥3,900
¥3,898
¥4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75344231MU1025S-41D-10.3□104 mm-25 mm厚電圧 / 周波数 / 電流 / 入力:単相200 V / 50 Hz /0.066 A /10.6 W、単相200 V / 60 Hz /0.059 A /9.9 W(単相200 V)50 Hz: 1.3 / 60 Hz: 1.5接続:プラグコード付属 (1 m)
¥4,000
¥3,998
¥4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75344276MU1225S-41D-10.31□120 mm-25 mm厚電圧 / 周波数 / 電流 / 入力:単相200 V / 50 Hz /0.074 A /11.3 W、単相200 V / 60 Hz /0.062 A /9.8 W(単相200 V)50 Hz: 1.7 / 60 Hz: 2接続:プラグコード付属 (1 m)
¥4,000
¥3,998
¥4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75344310MU1238A-41D-10.53□120 mm-38 mm厚電圧 / 周波数 / 電流 / 入力:単相200 V / 50 Hz /0.11 A /15.4 W、単相200 V / 60 Hz /0.099 A /14.7 W(単相200 V)50 Hz: 2.6 / 60 Hz: 3接続:プラグコード付属 (1 m)
¥4,000
¥3,998
¥4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75344398MU925S-41D-10.27□92 mm-25 mm厚電圧 / 周波数 / 電流 / 入力:単相200 V / 50 Hz /0.069 A /10.5 W、単相200 V / 60 Hz /0.058 A /9 W(単相200 V)50 Hz: 0.93 / 60 Hz: 1.1接続:プラグコード付属 (1 m)
¥4,000
¥3,998
¥4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75344468MU1025S-11D-20.3□104 mm-25 mm厚電圧 / 周波数 / 電流 / 入力:単相100 V / 50 Hz /0.14 A /11 W、単相100 V / 60 Hz /0.12 A /10.1 W(単相100 V)50 Hz: 1.3 / 60 Hz: 1.5接続:プラグコード付属 (2m)
¥4,200
¥4,198
¥4,618(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75344511MU1225S-11D-20.31□120 mm-25 mm厚電圧 / 周波数 / 電流 / 入力:単相100 V / 50 Hz /0.15 A /11.4 W、単相100 V / 60 Hz /0.13 A /9.9 W(単相100 V)50 Hz: 1.7 / 60 Hz: 2接続:プラグコード付属 (2 m)
¥4,200
¥4,198
¥4,618(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75344538MU1238A-11D-20.53□120 mm-38 mm厚電圧 / 周波数 / 電流 / 入力:単相100 V / 50 Hz /0.22 A /15.8 W、単相100 V / 60 Hz /0.2 A /14.6 W(単相100 V)50 Hz: 2.6 / 60 Hz: 3接続:プラグコード付属 (2 m)
¥4,200
¥4,198
¥4,618(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75344626MU925S-11D-20.27□92 mm-25 mm厚電圧 / 周波数 / 電流 / 入力:単相100 V / 50 Hz /0.13 A /9.9 W、単相100 V / 60 Hz /0.11 A /9.1 W(単相100 V)50 Hz: 0.93 / 60 Hz: 1.1接続:プラグコード付属 (2 m)
¥4,200
¥4,198
¥4,618(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75344705MU1025S-41D-20.3□104 mm-25 mm厚電圧 / 周波数 / 電流 / 入力:単相200 V / 50 Hz /0.066 A /10.6 W、単相200 V / 60 Hz /0.059 A /9.9 W(単相200 V)50 Hz: 1.3 / 60 Hz: 1.5接続:プラグコード付属 (2 m)
¥4,300
¥4,298
¥4,728(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75344757MU1225S-41D-20.31□120 mm-25 mm厚電圧 / 周波数 / 電流 / 入力:単相200 V / 50 Hz /0.074 A /11.3 W、単相200 V / 60 Hz /0.062 A /9.8 W(単相200 V)50 Hz: 1.7 / 60 Hz: 2接続:プラグコード付属 (2 m)
¥4,300
¥4,298
¥4,728(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75344791MU1238A-41D-20.53□120 mm-38 mm厚電圧 / 周波数 / 電流 / 入力:単相200 V / 50 Hz /0.11 A /15.4 W、単相200 V / 60 Hz /0.099 A /14.7 W(単相200 V)50 Hz: 2.6 / 60 Hz: 3接続:プラグコード付属 (2 m)
¥4,300
¥4,298
¥4,728(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75344879MU925S-41D-20.27□92 mm-25 mm厚電圧 / 周波数 / 電流 / 入力:単相200 V / 50 Hz /0.069 A /10.5 W、単相200 V / 60 Hz /0.058 A /9 W(単相200 V)50 Hz: 0.93 / 60 Hz: 1.1接続:プラグコード付属 (2 m)
¥4,300
¥4,298
¥4,728(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75344958MU1428S-41D-20.4□140 mm-28 mm厚電圧 / 周波数 / 電流 / 入力:単相200 V / 50 Hz /0.093 A /14.4 W、単相200 V / 60 Hz /0.08 A /12.8 W(単相200 V)50 Hz: 2.5 / 60 Hz: 2.9接続:プラグコード付属 (2 m)
¥4,900
¥4,898
¥5,388(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする