- 質量(kg)
- 0.27
- サイズ
- □92 mm-25 mm厚
- 電圧
- 電圧 / 周波数 / 電流 / 入力:単相200 V / 50 Hz /0.069 A /10.5 W、単相200 V / 60 Hz /0.058 A /9 W
- 最大風量(m3/min)
- (単相200 V)50 Hz: 0.93 / 60 Hz: 1.1
- 形態
- 接続:プラグコード付属 (2 m)
- 材質
- フレーム: アルミダイカスト、羽根: ポリカーボネート (難燃グレードV-0)
- タイプ
- 可変速:なし
- シリーズ
- MUシリーズ
- スピードタイプ
- スタンダードスピード
- 機能
- アラーム:なし
- 騒音レベル(dB(A))
- 単相200 V / 50 Hz: 34 dB、単相200 V / 60 Hz: 39 dB
- 付加機能
- 防湿タイプ
- 構造(軸受)
- ボールベアリング
- 最大静圧(Pa)
- (単相200 V)50 Hz: 46 / 60 Hz: 60
- 使用電圧範囲
- ±10% (各電圧共)
- 回転速度
- 単相200 V / 50 Hz: 2600 r/min、単相200 V / 60 Hz: 3000 r/min
- 過熱保護装置
- インピーダンスプロテクト
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応