7インチ抵抗膜方式タッチスクリーンで手袋を装着した状態でも入力できます。
3ピン安全認証電源アダプターを採用し、追加の配線なしでアースを供給します。
交換可能なデュアルワイヤーリストストラップジャックでダウンタイムを最小限に抑えます。
VGAビデオ出力搭載でディスプレイを外部モニターにミラーリングできます。
作業者の接地経路をテストします:リストストラップ制限750kΩ~10MΩ、フットウェア制限750kΩ~35M Ω1
リストストラップとフットウェアのテスト結果を表示します。
プログラム可能なテスト制限はANSI/ESD S20.20またはその他の規格のテスト要件に準拠しています。
回転式改札口、自動ドア、その他のロックシステムと組み合わせて、ESD保護区域 (EPA) へのアクセスを制御します。
リストストラップとフットウェアの同時測定が2秒以内です。
分割式フットプレートで両足の個々のフットグラウンダーを同時にテストできます。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |