耐熱手袋 シリコンローブ パイルインナー
耐熱性に優れたシリコンゴムを使用したフルコーティング手袋です。
厚みのわりに柔らかく、指が動かしやすいです。
フルコーティングのため、防水性に優れています。
滑らかで汚れが付きにくく、お手入れが簡単です。
裏地は保温性の高いアクリルパイル生地であたたかく、シリコンゴムは耐低温性にも優れるため、冷凍倉庫等の作業にも向きます。
脱着しやすいように手首に向け少し広がる形状に設計しています。
両手首端にループ付きで吊り下げて保管することができます。
本品の耐熱温度は200℃/15秒です。
- 用途
- 高温のものを取り扱う作業に。
冷凍倉庫での作業に。
- トラスコ品番
- 710-0586
- 材質
- 部:シリコンゴム、インナー:ポリエチレン、アクリル
- 厚さ(mm)
- 3
- 色
- グレー
- サイズ
- フリー
- 全長(cm)
- 28
- 中指長(cm)
- 8.5
- 耐熱温度(℃)
- 200
- 手のひらまわり(cm)
- 22
- 内容量
- 1双
注意
※シリコン樹脂自体には耐熱性がございますが、断熱性はございません。※「熱い」と感じた時点で作業を中止してください。
手袋 の新着商品
カテゴリ

























