曜日別特売
4620 耐熱手袋 シリコンローブ パイルインナー 丸和ケミカル 75368356

4620 耐熱手袋 シリコンローブ パイルインナー 丸和ケミカル 75368356
4620 耐熱手袋 シリコンローブ パイルインナー 丸和ケミカル 75368356

耐熱手袋 シリコンローブ パイルインナー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1双
注文コード
75368356
品番
4620
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

耐熱性に優れたシリコンゴムを使用したフルコーティング手袋です。
厚みのわりに柔らかく、指が動かしやすいです。
フルコーティングのため、防水性に優れています。
滑らかで汚れが付きにくく、お手入れが簡単です。
裏地は保温性の高いアクリルパイル生地であたたかく、シリコンゴムは耐低温性にも優れるため、冷凍倉庫等の作業にも向きます。
脱着しやすいように手首に向け少し広がる形状に設計しています。
両手首端にループ付きで吊り下げて保管することができます。
本品の耐熱温度は200℃/15秒です。

用途
高温のものを取り扱う作業に。
冷凍倉庫での作業に。
トラスコ品番
710-0586
材質
部:シリコンゴム、インナー:ポリエチレン、アクリル
厚さ(mm)
3
色
グレー
サイズ
フリー
全長(cm)
28
中指長(cm)
8.5
耐熱温度(℃)
200
手のひらまわり(cm)
22
注意
※シリコン樹脂自体には耐熱性がございますが、断熱性はございません。
※「熱い」と感じた時点で作業を中止してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする