TOOL Xin用ダイヤ砥石

TOOL Xin用ダイヤ砥石 - ビックツール

Xin専用砥石です。
超硬用です。

用途
Xin用専用砥石。
超硬用。
材質砥石:DIA砥石寸法(mm)150×12(外径×厚さ)内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75367340Xin-DIA-170696-1612DIA#170
オープン
44,980
49,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
75367349Xin-DIA-270696-1613DIA#270
オープン
44,980
49,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨/研削(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする