静電気拡散性ラバーマット T2プラス グリーン トレー用角R 1.5mm x 400mm x 600mm

静電気拡散性ラバーマット  T2プラス グリーン トレー用角R 1.5mm x 400mm x 600mm - DESCO

静電気拡散性2層ESD作業台表面マットで、適切に接地すると静電気が生成しない作業台表面を提供し、すべての導電体(ESDの影響を受けやすいアイテムを含む)からの放電率を管理します。
ニトリルゴム耐油性化合物で、製品寿命の限り電気的および物理的特性を維持するために油の吸収を制限します。
また溶剤やその他の化学薬品を使用したハンダ付けをする際にご使用いただけます。
表面層から共通接地ポイントまでの接地抵抗 (Rtg)を低減し、ESDワークステーションモニターで製品を使用できるようにします。
紫外線(UV)安定添加剤で色の保持を安定させ、長期にわたってESD性能を保証し、製品を曲げた時にひび割れが発生する表面層の劣化を防ぎます。
ESD保護シンボルと仕様、製造業者情報をレーザーで刻印し、管理および監査用にESD保護製品であることを識別できます。

用途静電気に敏感な精密作業等に。トラスコ品番696-5801長さ(mm)600幅(mm)400厚さ(mm)1.5表面抵抗値(Ω)1×10の6乗~1×10の9乗RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7536612566467
8,000
7,398
8,138(税込)
91日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする