足おざぶインソール OZB-FL

足おざぶインソール OZB-FL - リゲッタ

歩行時の負担を軽減することで体力のロスを少なくするインソールです。
お手持ちの靴に入れるだけで日々のお仕事・レジャー・日常生活の”体力のロス”に働きかけます。
土踏まずなどのアーチや普段使われていない足裏を使える独自形状が姿勢のサポート、局所にかかる負担の軽減に役立ちます。
靴内を窮屈にしない薄型設計でほぼ全ての靴でご使用いただけます。
柔らかい素材を使用しており、足裏に合わせてフィットすることで歩行時の衝撃を吸収します。
高反発なため、すぐにアーチが復活するので形状が崩れにくく、効果が持続します。
裏面にはカットガイド入りで、お手持ちの靴に合わせて簡単に調節が可能です。

用途パンプス、普段履きスニーカー、プロテクティブスニーカー、ナースシューズなど日常使いから仕事用に。仕様踏み抜き防止板なしトラスコ品番713-2927材質本体:ポリウレタン、ポリエステル、パッケージ:ポリプロピレンブラック適合サイズ(cm)22.0~25.0内容量1箱(20足)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75369318OZB-FL
32,000
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フットケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする