SANWA(三和電気工業)
電動工具 パイプカッタ Max4.5mm
鋼管の縦切り専用ニブラです。
高速で切断出来て作業効率が良く経済的です。
特殊形状のツールにより管の内側のスペースが少なくても使用可能です。
付属品
六角スパナ6mm、六角スパナ5mm、板厚ゲージ、グリップ
トラスコ品番
713-0436
電源(V)
AC100
電圧(V)
100
消費電力(W)
1090
コード長さ(m)
電源:2.4
本体寸法(mm)
486
定格電流(A)
11.5
切断能力(mm)軟鋼板
4.5
半径R(mm)
最小切断:150
切り幅(mm)
8
切断能力(mm)ステンレス
3
切断速度(m/分)
1.6
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75365170
SN-600MP
¥
350,000
¥
309,800
¥
340,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません