富士製作所
ゆるみ止めナット ”フジダブルロックナット”(溶融亜鉛メッキ)
凹凸ナットを組み合わせた振動、衝撃に強いゆるみ止めナットです。
同じ機構のゆるみ止めナットではコストメリットが高いです。
NAS3350(米国航空規格)に基づいた衝撃振動試験を実施しております。
セット内容
凸ナットと凹ナットの2つで1組の商品です。
材質
材質:SS400又は相当品、表面処理:溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)
ナット
ゆるみ止め
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
高さ(mm)
ねじピッチ(mm)
呼び径
二面幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75364881
FW-HDG-M10
1箱(250組)
690-5889
13.5
1.5
M10
17
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75364890
FW-HDG-M12
1箱(150組)
690-5901
17
1.75
M12
19
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75364899
FW-HDG-M16
1箱(75組)
690-5888
22
2
M16
24
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75364908
FW-HDG-M20
1箱(50組)
690-5887
27.5
2.5
M20
30
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75364917
FW-HDG-M22
1箱(45組)
690-4295
31
2.5
M22
32
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75364926
FW-HDG-M24
1箱(36組)
690-5899
32.5
3
M24
36
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75364935
FW-HDG-M27
1箱(18組)
690-5890
38
3
M27
41
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75364951
FW-HDG-M30
1箱(12組)
690-5884
41.5
3.5
M30
46
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75364960
FW-HDG-M33
1箱(11組)
690-4283
45
3.5
M33
50
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75364969
FW-HDG-M36
1箱(9組)
690-5927
49.5
4
M36
55
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75364978
FW-HDG-M39
1箱(7組)
690-5894
53
4
M39
60
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75364987
FW-HDG-M42
1箱(6組)
690-5905
58.5
4.5
M42
65
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75364996
FW-HDG-M45
1箱(5組)
690-5906
62.5
4.5
M45
70
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75365005
FW-HDG-M48
1箱(4組)
690-4298
66.5
5
M48
75
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75365021
FW-HDG-M52
1箱
690-5923
74
5
M52
80
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75365030
FW-HDG-M56
1箱
690-5912
80
5.5
M56
85
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75365039
FW-HDG-M60
1箱
690-5909
85
5.5
M60
90
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75365048
FW-HDG-M64
1箱
690-5914
90
6
M64
95
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75365057
FW-HDG-M68
1箱
690-5915
95
6
M68
100
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75365066
FW-HDG-M72
1箱
690-5897
101
6
M72
105
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75365075
FW-HDG-M76
1箱
690-5922
107
6
M76
110
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
75365091
FW-HDG-M80
1箱
690-5926
112
6
M80
115
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください