富士製作所
ゆるみ止めナット ”フジダブルロックナット”(SCM435)
凹凸ナットを組み合わせた振動、衝撃に強いゆるみ止めナットです。
同じ機構のゆるみ止めナットではコストメリットが高いです。
NAS3350(米国航空規格)に基づいた衝撃振動試験を実施しております。
セット内容
凸ナットと凹ナットの2つで1組の商品です。
ナット
ゆるみ止め
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
材質
高さ(mm)
ねじピッチ(mm)
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75364637
FW-435-M10
1箱(250組)
690-4299
材質:SCM435(焼き入れ)、表面処理:パーカー
13.5
1.5
M10
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75364646
FW-435-M12
1箱(150組)
690-5898
材質:SCM435(焼き入れ)、表面処理:パーカー
17
1.75
M12
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75364655
FW-435-M14
1箱(100組)
690-5896
材質:SCM435(焼き入れ)、表面処理:パーカー
18.5
2
M14
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75364671
FW-435-M16
1箱(75組)
690-4296
材質:SCM435(焼き入れ)、表面処理:パーカー
22
2
M16
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75364680
FW-435-M18
1箱(50組)
690-5920
材質:SCM435(焼き入れ)、表面処理:パーカー
25.5
2.5
M18
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75364689
FW-435-M20
1箱(50組)
690-5900
材質:SCM435(焼き入れ)、表面処理:パーカー
27.5
2.5
M20
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75364698
FW-435-M22
1箱(45組)
690-5921
材質:SCM435(焼き入れ)、表面処理:パーカー
31
2.5
M22
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75364707
FW-435-M24
1箱(36組)
690-4291
材質:SCM435(焼き入れ)、表面処理:パーカー
32.5
3
M24
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75364716
FW-435-M27
1箱(18組)
690-4284
SCM435(焼き入れ)
38
3
M27
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75364725
FW-435-M30
1箱(12組)
690-5919
SCM435(焼き入れ)
41.5
3.5
M30
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75364741
FW-435-M33
1箱(11組)
690-5893
SCM435(焼き入れ)
45
3.5
M33
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75364750
FW-435-M36
1箱(9組)
690-4288
SCM435(焼き入れ)
49.5
4
M36
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75364759
FW-435-M39
1箱(7組)
690-4287
SCM435(焼き入れ)
53
4
M39
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75364768
FW-435-M42
1箱(6組)
690-5886
SCM435(焼き入れ)
58.5
4.5
M42
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75364777
FW-435-M45
1箱(5組)
690-5917
SCM435(焼き入れ)
62.5
4.5
M45
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75364786
FW-435-M48
1箱(4組)
690-4292
SCM435(焼き入れ)
66.5
5
M48
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75364795
FW-435-M52
1箱
690-5885
SCM435(焼き入れ)
74
5
M52
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75364811
FW-435-M56
1箱
690-4285
SCM435(焼き入れ)
80
5.5
M56
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75364820
FW-435-M60
1箱
690-4294
SCM435(焼き入れ)
85
5.5
M60
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75364829
FW-435-M64
1箱
690-5925
SCM435(焼き入れ)
90
6
M64
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75364838
FW-435-M68
1箱
690-5907
SCM435(焼き入れ)
95
6
M68
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75364847
FW-435-M72
1箱
690-4293
SCM435(焼き入れ)
101
6
M72
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75364856
FW-435-M76
1箱
690-5882
SCM435(焼き入れ)
107
6
M76
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
75364865
FW-435-M80
1箱
690-4281
SCM435(焼き入れ)
112
6
M80
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください