集じん機
高効率モータとなり、銅質量で出力が6.3kWから7.5kWにパワーアップしました。
ダストバケットは粉じん・液体のどちらも回収可能です。
耐久性の高いポリエステル製フィルタを採用しているので長時間の集じんが可能です。
またフィルタは水洗い可能です。
ワンボックスタイプの車に積み込み可能な全高となっています。
インバータ駆動なので小さな電源容量で使用でき、誤配線によるモータ逆転の心配もありません。
集じん機能が低下した時は取付位置の変更が可能なマグネット付パトライトが点灯します。
また、パトライトと集じん機本体に繋がるケーブルがメタコン接続となっており、ケーブルの脱着が可能です。
乾式システムのドライミスト式ワイヤーソーイングや乾式ウォールソーイングシステムにおいて、切断時の粉じんを確実に集じんし、クリーンな作業を実現する強力集じん機です。
- 付属品
- レジューサΦ75ーΦ50、スリーブΦ75、ホースバンド
- トラスコ品番
- 712-7590
- 電源(V)
- 200/220
- 集塵容量(L)
- 60
- ダクト径(Φmm)
- Φ75またはΦ50
- 本体寸法(mm)奥行
- 1126
- 本体寸法(mm)高さ
- 1361
- 最大風量(m3/min)(50/60Hz)
- 5.8
- 本体寸法(mm)幅
- 590
- 真空度(kPa)
- 43
- 吸込口径(Φmm)
- 75
- 電源ケーブル
- 5.5sq×4芯×10m
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
カテゴリ





















