曜日別特売
Vi-0752B 集じん機 Hakken(コンセック) 75377745

Vi-0752B 集じん機 Hakken(コンセック) 75377745
Vi-0752B 集じん機 Hakken(コンセック) 75377745
Vi-0752B 集じん機 Hakken(コンセック) 75377745

集じん機

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し8日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
75377745
品番
Vi-0752B
参考基準価格(税別)¥4,500,000販売価格(税込)¥3,957,800
販売価格(税別)
3,598,000

高効率モータとなり、銅質量で出力が6.3kWから7.5kWにパワーアップしました。
ダストバケットは粉じん・液体のどちらも回収可能です。
耐久性の高いポリエステル製フィルタを採用しているので長時間の集じんが可能です。
またフィルタは水洗い可能です。
ワンボックスタイプの車に積み込み可能な全高となっています。
インバータ駆動なので小さな電源容量で使用でき、誤配線によるモータ逆転の心配もありません。
集じん機能が低下した時は取付位置の変更が可能なマグネット付パトライトが点灯します。
また、パトライトと集じん機本体に繋がるケーブルがメタコン接続となっており、ケーブルの脱着が可能です。
乾式システムのドライミスト式ワイヤーソーイングや乾式ウォールソーイングシステムにおいて、切断時の粉じんを確実に集じんし、クリーンな作業を実現する強力集じん機です。

付属品
レジューサΦ75ーΦ50、スリーブΦ75、ホースバンド
トラスコ品番
712-7590
電源(V)
200/220
集塵容量(L)
60
ダクト径(Φmm)
Φ75またはΦ50
本体寸法(mm)奥行
1126
本体寸法(mm)高さ
1361
最大風量(m3/min)(50/60Hz)
5.8
本体寸法(mm)幅
590
真空度(kPa)
43
吸込口径(Φmm)
75
電源ケーブル
5.5sq×4芯×10m
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集塵機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする