45気圧スーパーエアコンプレッサ 高圧専用 ブラック

45気圧スーパーエアコンプレッサ 高圧専用 ブラック - MAX(マックス)[事務用品・工具]

ワンタッチでフィルタ清掃ができる「プッシュDメンテ機構」搭載です。
ムダの無い運転で必要な分だけエアを溜めるAIモードを搭載してます。
別売の脱着式の3連タンクを購入すれば大量のエアが必要な時にだけ5連タンク仕様にバージョンアップしました。
スマートフォンで遠隔操作できます。
操作にはアプリのダウンロードが必要です。
高圧の釘打機、エアネイラが使用できます。
ハイパワーと静音の両方を実現したコンプレッサです。

トラスコ品番710-2952幅(mm)351高さ(mm)336奥行(mm)573電源(V)AC100モーター出力(kW)1.3空気取出口高圧4口騒音値(dB)ハイパワーモード62吐出圧力(MPa)4.4空気タンク容量(L)11吐出空気量(L/min)AD吐出量194ハイパワーモード内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75367945AKHH1301E2BLACK
226,000
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする