アルコール消毒綿 NサニコットEQ Cap 8×8cm 26枚

アルコール消毒綿 NサニコットEQ Cap 8×8cm 26枚 - marusan

容器入りなので取り出しやすいです。
使用時に本品を開いて脱脂綿を取り、適用部位に塗布・清拭できます。
エタノール83%v/vの指定医薬部外品のアルコール消毒綿です。
手指・皮膚の洗浄・消毒にご使用ください。

トラスコ品番
710-8485
材質
日局脱脂綿・日局エタノール・日局精製水使用
幅(mm)
125
高さ(mm)
40
品名
NサニコットEQ
奥行(mm)
125
内容量
1箱(96個×26枚)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
753689685100910
オープン
¥23,980
¥26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い・うがい・手指消毒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする