曜日別特売
5100910 アルコール消毒綿 NサニコットEQ Cap 8×8cm 26枚 marusan 75368968

メイン画像

アルコール消毒綿 NサニコットEQ Cap 8×8cm 26枚

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1箱(96個×26枚)
注文コード
75368968
品番
5100910
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

容器入りなので取り出しやすいです。
使用時に本品を開いて脱脂綿を取り、適用部位に塗布・清拭できます。
エタノール83%v/vの指定医薬部外品のアルコール消毒綿です。
手指・皮膚の洗浄・消毒にご使用ください。

トラスコ品番
710-8485
材質
日局脱脂綿・日局エタノール・日局精製水使用
幅(mm)
125
高さ(mm)
40
品名
NサニコットEQ
奥行(mm)
125

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い・うがい・手指消毒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする