Sun Ken
Ken ダイグラインダー 側方排気型
小型・軽量、ハイパワー、高い芯振れ精度の設計です。
用途
あらゆる研削、研磨作業用
付属品
コレットブッシュX1、14MM六角レンチX2、4MM六角レンチX1、ホースニップルX1
トラスコ品番
698-9947
全長(mm)
167
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
24000
チャック内径(Φmm)
2026/03/06
使用空気圧力(MPa)
0.63
空気消費量(m
3
/min)
0.4
ホース取付口
Rc1/4
排気方向
側方
内容量
1台
注意
※ゴーグルを装着してから使用してください。
※手袋をはめてから動作させてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75365581
HDG-25H-2F
¥
26,900
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください