ニューストロング販売
ヘビーナット(インチねじ)
ねじがインチサイズですので素早くクランプができます。
用途
加工物クランプ用
材質
S45C
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
対辺寸法(mm)
適合ボルト
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75366579
12-HNW
711-0412
12.7
21
W1/2-12
¥
480
¥
399
¥
439
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75366606
58-HNW
711-0417
15.88
26
W5/8-11
¥
875
¥
739
¥
813
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください