ニューストロング販売
平ナット(インチサイズ)
ねじがインチサイズですので素早くクランプができます。
用途
加工物クランプ用
材質
S45C
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
対辺寸法(mm)
適合ボルト
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75366588
12-JNW
710-8942
7
21
W1/2-12
¥
520
¥
439
¥
483
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75366597
34-JNW
711-0416
12
32
W3/4-10
¥
947
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75366615
58-JNW
711-0415
10
26
W5/8-11
¥
644
¥
549
¥
604
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください