曜日別特売

液晶保護フィルム Surface用フィルム 反射防止ブルーライト

液晶保護フィルム Surface用フィルム 反射防止ブルーライト - ナカバヤシ

ピタッと吸着し、光線透過率90.7%です。

トラスコ品番690-8595材質表面:PET、吸着面:特殊シリコン皮膜厚さ(mm)0.15縦(mm)210横(mm)297画面サイズ13.8インチ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75379985TBF-SFL241FLGBC
3,830
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする