PFA-ASチューブ 10m

PFA-ASチューブ 10m - フロンケミカル

引火しやすい有機溶剤を使用する場合に最適です。
フッ素樹脂の持つ帯電性能を内外面から逃がすチューブです。
液体移送中に生じる静電気による絶縁破壊を防止します。
接液部はPFA-HGチューブを使用しており、液体中のフッ素イオンの溶出が低減されています。
導電性部はストライプ状のため、内部の流体状況の視認が可能です。

用途
有機溶剤・燃料・冷媒・粉体・蒸気等の移送。
引火性のある液体の移送。
内容量1巻(10m)
注意
※切売対応不可。
※特性値は代表値であり規格値ではありません。
※常温破裂圧力は、30cmチューブサンプルを用いて、窒素ガスにて0.1MPa/min保持のペースで昇圧した際の値です。
※曲げ半径はメーカー最小曲げ試験規格に基づき測定。
※本製品は静電気安全指針(厚生労働省産業安全研究所発行)に準じて設計されています。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75389365NR0571-001
29,000
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
75389381NR0571-002
40,000
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
75389390NR0571-003
52,000
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
75389399NR0571-004
64,000
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
75389408NR0571-005
152,000
139,800
153,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
75389417NR0571-006
205,000
189,800
208,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
75389426NR0571-007
36,000
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
75389435NR0571-008
31,000
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
75389451NR0571-009
73,000
65,980
72,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
75389460NR0571-010
49,000
44,980
49,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
75389469NR0571-011
103,000
92,980
102,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
75389478NR0571-012
162,000
149,800
164,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
75389487NR0571-013
225,000
199,800
219,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする