ケミカルボルト 先端角45° ステンレス スタイル1ナット2個・ISOワッシャー・レジンカプセル付

ケミカルボルト 先端角45° ステンレス スタイル1ナット2個・ISOワッシャー・レジンカプセル付 - HI-LEAD

施工に必要なボルト・ナット・ワッシャー・ケミカルカプセルの一式セット

用途普通コンクリートへの、設備・機器類の設置材質ボルト:SUS304、ナット:SUS304、平座金:SUS304、カプセル:ビニルエステル樹脂内容量1箱(4本)
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
セット内容
全長(mm)
ねじ径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75389040KM452NWK12130SUS705-1680先端角45°ボルト 1本、スタイル1ナット 2個、ISOワッシャー 1枚、レジンアンカーカプセル(97L) 1本130LM12
オープン
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
75389049KM452NWK12140SUS705-1687先端角45°ボルト 1本、スタイル1ナット 2個、ISOワッシャー 1枚、レジンアンカーカプセル(97L) 1本140LM12
オープン
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
75389058KM452NWK12150SUS705-1690先端角45°ボルト 1本、スタイル1ナット 2個、ISOワッシャー 1枚、レジンアンカーカプセル(97L) 1本150LM12
オープン
2,298
2,528(税込)
10日以内出荷
返品不可
75389067KM452NWK12160SUS705-1679先端角45°ボルト 1本、スタイル1ナット 2個、ISOワッシャー 1枚、レジンアンカーカプセル(97L) 1本160LM12
オープン
2,398
2,638(税込)
10日以内出荷
返品不可
75389076KM452NWK12170SUS705-1676先端角45°ボルト 1本、スタイル1ナット 2個、ISOワッシャー 1枚、レジンアンカーカプセル(97L) 1本170LM12
オープン
2,198
2,418(税込)
10日以内出荷
返品不可
75389085KM452NWK12180SUS705-1678先端角45°ボルト 1本、スタイル1ナット 2個、ISOワッシャー 1枚、レジンアンカーカプセル(97L) 1本180LM12
オープン
2,398
2,638(税込)
10日以内出荷
返品不可
75389101KM452NWK12200SUS705-1688先端角45°ボルト 1本、スタイル1ナット 2個、ISOワッシャー 1枚、レジンアンカーカプセル(97L) 1本200LM12
オープン
2,398
2,638(税込)
10日以内出荷
返品不可
75389110KM452NWK16150SUS705-1686先端角45°ボルト 1本、スタイル1ナット 2個、ISOワッシャー 1枚、レジンアンカーカプセル(123L) 1本150LM16
オープン
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
75389119KM452NWK16160SUS705-1681先端角45°ボルト 1本、スタイル1ナット 2個、ISOワッシャー 1枚、レジンアンカーカプセル(123L) 1本160LM16
オープン
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
75389128KM452NWK16170SUS705-1691先端角45°ボルト 1本、スタイル1ナット 2個、ISOワッシャー 1枚、レジンアンカーカプセル(123L) 1本170LM16
オープン
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
75389137KM452NWK16180SUS705-1677先端角45°ボルト 1本、スタイル1ナット 2個、ISOワッシャー 1枚、レジンアンカーカプセル(123L) 1本180LM16
オープン
4,198
4,618(税込)
10日以内出荷
返品不可
75389146KM452NWK16190SUS705-1683先端角45°ボルト 1本、スタイル1ナット 2個、ISOワッシャー 1枚、レジンアンカーカプセル(123L) 1本190LM16
オープン
4,298
4,728(税込)
10日以内出荷
返品不可
75389155KM452NWK16200SUS705-1682先端角45°ボルト 1本、スタイル1ナット 2個、ISOワッシャー 1枚、レジンアンカーカプセル(123L) 1本200LM16
オープン
4,398
4,838(税込)
10日以内出荷
返品不可
75389171KM452NWK20200SUS705-1685先端角45°ボルト 1本、スタイル1ナット 2個、ISOワッシャー 1枚、レジンアンカーカプセル(160L) 1本200LM20
オープン
6,198
6,818(税込)
10日以内出荷
返品不可
75389180KM452NWK20250SUS705-1684先端角45°ボルト 1本、スタイル1ナット 2個、ISOワッシャー 1枚、レジンアンカーカプセル(160L) 1本250LM20
オープン
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンカーボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする