バーキンタX 保管トレー BKXSTR-B
視認性に優れた明るい青色です。
A4用紙が保管できるサイズです。
掴みやすく引き出しやすい耳付きです。
- 用途
- 加工、清掃手順書等用紙の保管に。
- トラスコ品番
- 709-8805
- 材質
- PP/鉄成分
- 外寸法・幅(mm)
- 225
- 外寸法・高さ(mm)
- 64
- 外寸法・奥行(mm)
- 375
- 有効内寸法・奥行(mm)
- 315
- 有効内寸法・高さ(mm)
- 60
- 有効内寸法・幅(mm)
- 210
- 内容量
- 1個
注意
※ご購入前に必ずテストピース(無料)を用いて、実際のご使用環境で動作をご確認ください。※ご使用中、樹脂にささくれが出た場合は、すみやかに取り除いてください。
デスクオプション の新着商品
カテゴリ












