バーテック
バーキンタX 保管トレー BKXSTR-B
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75389916
品番
68140022
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
視認性に優れた明るい青色です。
A4用紙が保管できるサイズです。
掴みやすく引き出しやすい耳付きです。
用途
加工、清掃手順書等用紙の保管に。
トラスコ品番
709-8805
材質
PP/鉄成分
外寸法・幅(mm)
225
外寸法・高さ(mm)
64
外寸法・奥行(mm)
375
有効内寸法・奥行(mm)
315
有効内寸法・高さ(mm)
60
有効内寸法・幅(mm)
210
注意
※ご購入前に必ずテストピース(無料)を用いて、実際のご使用環境で動作をご確認ください。
※ご使用中、樹脂にささくれが出た場合は、すみやかに取り除いてください。