光
アクリルキャスト板透明
プラスチックの中で一番優れた透明性を保有しています。
用途
標示板・広告板・照明器具・建築資材・フォトフレーム・ディスプレイ・ガラスの代用・機械カバーに。
材質
アクリル
厚さ(mm)
2
色
透明
使用温度範囲(℃)
-30~60
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
注意
※重量は参考値です。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75380238
A2-A1T
662-3780
841
594
¥
8,690
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
75380247
A2-A2T
662-3771
594
420
¥
5,950
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
10日以内出荷
返品不可
75380256
A2-A3T
662-3781
420
297
¥
3,300
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
返品不可
75380265
A2-A4T
662-3772
297
210
¥
1,990
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
10日以内出荷
返品不可
75380281
A2-A5T
662-3773
210
148
¥
1,660
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
10日以内出荷
返品不可
75380290
A2-A6T
662-3776
148
105
¥
1,440
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
75380299
A2-A7T
662-3784
105
74
¥
1,220
¥
939
¥
1,033
(税込)
10日以内出荷
返品不可
75380308
A2-B1T
662-3777
1030
728
¥
14,080
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
75380317
A2-B2T
662-3782
728
515
¥
8,030
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
10日以内出荷
返品不可
75380326
A2-B3T
662-3775
515
364
¥
5,290
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
75380335
A2-B4T
662-3778
364
257
¥
2,970
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
10日以内出荷
返品不可
75380351
A2-B5T
662-3783
257
182
¥
1,660
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
10日以内出荷
返品不可
75380360
A2-B6T
662-3779
182
128
¥
1,440
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
75380369
A2-B7T
662-3774
128
91
¥
1,220
¥
939
¥
1,033
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長