光
サインプレート コミックプレート CM1510
部屋名や用途の標示に適しています。
用途
部屋名や用途の標示に。
材質
アクリルマット
厚さ(mm)
2
色
白
取付
くさり付
タイプ
くさり付
縦(mm)
100
横(mm)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(5枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75381078
CM1510-1
223-8270
只今勉強中(黒文字)
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75381087
CM1510-4
224-6104
赤ちゃん就寝中お静かに(黄文字)
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75381096
CM1510-5
223-8283
部屋を掃除して下さい(緑文字)
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長