光
サインプレート 卓上サイン 御予約席 RESERVED
黒地に金文字で高級感がございます。
用途
レストランや居酒屋などの飲食店の予約席に。
材質
アクリル
色
黒
タイプ
卓上タイプ
表示内容
御予約席 RESERVED
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(51個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75380475
BY3512-1
697-0327
35
35
120
¥
30,600
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75380491
BY4514-1
697-0328
50
45
140
¥
40,800
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長