伊藤園
おーいお茶PURE GREEN
(1件のレビュー)
すっきりとしつつも爽やかな香りで飲める品質へ
用途
飲み口から広がる、お茶由来の清々しい爽やかな香り
成分
ビタミンC
種類
緑茶
容器
ペット
グリーン購入法
適合
注意
※苦み・渋みを抑えた原料を使用し、すっきりさと香り立ちを実現
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75389959
66366
1箱(2000mL×6本)
¥
2,760
¥
1,498
¥
1,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75390011
66337
1箱(600mL×24本)
¥
4,800
¥
2,998
¥
3,238
(税込)
当日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください