伊藤園
おーいお茶PURE GREEN
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(600mL×24本)
1箱(600mL×24本)
¥2,998
1箱(2000mL×6本)
¥1,498
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(600mL×24本)
注文コード
75390011
品番
66337
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥3,238
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
すっきりとしつつも爽やかな香りで飲める品質へ
用途
飲み口から広がる、お茶由来の清々しい爽やかな香り
成分
ビタミンC
種類
緑茶
容器
ペット
グリーン購入法
適合
注意
※苦み・渋みを抑えた原料を使用し、すっきりさと香り立ちを実現