サビ取りクリーム MH224 ラストリムーバーリキッド

サビ取りクリーム MH224 ラストリムーバーリキッド - Holts

素材を選ばず使用出来る中性タイプ
研磨剤不使用
サビの再発を防ぐ防止剤配合

用途金属のサビ除去トラスコ品番691-5370材質チオグリコール酸アンモニウム、界面活性剤容量(kg)0.22危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75412149MH224
オープン
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする