スレンダーロータリー 超高速型 V113HS

スレンダーロータリー 超高速型 V113HS - Minimo

指先にフィットするスリムな先端部による精密作業のしやすさが特長です。
小径のセンタンツールを使用する場合、超高速型のため特に有効です。
最も小型のハンドピースとなります。

用途バリ取り・研削・研磨付属品スリーブコレット(2.34mm)トラスコ品番692-9357全長(mm)147手元スイッチ:クリームイエロータイプ超高速型最大トルク(cN・m)2.3無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000~50000rpm外径(mm)29内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75411957V113HS
69,200
62,980
69,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする