ソニックウォッシャーUT+

ソニックウォッシャーUT+ - アルゴファイルジャパン

デガッシング(脱ガス)機能も搭載。

用途
ヤスリ掛け後の粉塵の除去に。
塗装前の手指脂などの脱脂に。
トラスコ品番697-0353セット内容CD/DVD洗浄用のホルダー / 時計のバンド用のスタンド / プラスチックバスケット / 電源コード周波数(kHz)43超音波出力(W)35入力電圧(V)AC100-120V定格出力(W)35タンク容量(mL)750電源コード1.25mRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75412255SUT991
6,400
5,798
6,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする