日東工器
ジェットタガネ用 ニードル2×180 SUS製(73088)
複数ニードルがパワフルなはくり作業を実現します。
トラスコ品番
697-6679
適合機種
JC-16、JEX-24、JEX-66、JEX-2800A、AJC-16、JT-16、JT-20、JEX-20、EJC-32A
材質
ステンレス
径(Φmm)
【針タガネ】2
針長(mm)
180
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(30本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75391840
TB10878
¥
14,150
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください