ノートPC用ACアダプター USB PD USB Power Delivery 67W
3つの出力ポートを搭載。
用途に合わせて接続先を使い分けられるから、ノートパソコンやスマートフォン、タブレット、ワイヤレスイヤホンなどを組み合わせて同時に充電できるAC充電器です。
USB Power Delivery 67Wの高出力で幅広い機器をしっかり充電できます。
- トラスコ品番
- 712-0857
- 対応機種
- 各USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery 67WおよびPPS 55W、またはUSB-Aポートから12Wの規格内で充電可能なノートパソコン、スマートフォンなどの機器。2ポート以上同時接続時、合計最大65Wまでの出力で充電・給電可能な機器とその組み合わせ。
- 内容量
- 1個
注意
※本製品のUSB Power Delivery最大出力は67Wです。※PPS(Programmable Power Supply)最大出力は55Wです。
※充電ケーブルは同梱していません。別途ご用意ください。
※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
産業用ACアダプタ の新着商品
【16AWG 22AWG】DCジャック/DCプラグ(5.5mm×2.1mm)付きケーブル 終端未処理(ピッグテール) 0.2m(20cm) 2芯 丸型bitstrong(ビットストロング)税込¥494¥449カテゴリ






















![テスタープラグ赤黒 GB[制御機器] テスタープラグ赤黒 GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06937511-261028-02.jpg)







