曜日別特売
ACDC-PD10367BK ノートPC用ACアダプター USB PD USB Power Delivery 67W エレコム 75412438

ACDC-PD10367BK ノートPC用ACアダプター USB PD USB Power Delivery 67W エレコム 75412438
ACDC-PD10367BK ノートPC用ACアダプター USB PD USB Power Delivery 67W エレコム 75412438
ACDC-PD10367BK ノートPC用ACアダプター USB PD USB Power Delivery 67W エレコム 75412438
ACDC-PD10367BK ノートPC用ACアダプター USB PD USB Power Delivery 67W エレコム 75412438
ACDC-PD10367BK ノートPC用ACアダプター USB PD USB Power Delivery 67W エレコム 75412438
ACDC-PD10367BK ノートPC用ACアダプター USB PD USB Power Delivery 67W エレコム 75412438

ノートPC用ACアダプター USB PD USB Power Delivery 67W

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
75412438
品番
ACDC-PD10367BK
参考基準価格(税別)¥9,060販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
¥8,398

3つの出力ポートを搭載。
用途に合わせて接続先を使い分けられるから、ノートパソコンやスマートフォン、タブレット、ワイヤレスイヤホンなどを組み合わせて同時に充電できるAC充電器です。
USB Power Delivery 67Wの高出力で幅広い機器をしっかり充電できます。

トラスコ品番
712-0857
対応機種
各USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery 67WおよびPPS 55W、またはUSB-Aポートから12Wの規格内で充電可能なノートパソコン、スマートフォンなどの機器。2ポート以上同時接続時、合計最大65Wまでの出力で充電・給電可能な機器とその組み合わせ。
注意
※本製品のUSB Power Delivery最大出力は67Wです。
※PPS(Programmable Power Supply)最大出力は55Wです。
※充電ケーブルは同梱していません。別途ご用意ください。
※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする