曜日別特売

防犯用PPメッシュネット 白 ネットピッチ1mm

防犯用PPメッシュネット 白 ネットピッチ1mm - ストア・エキスプレス

【素材】防炎ポリプロピレン 【ハトメ寸法】内径8.5mm ピッチ45cm

用途閉店後の商業施設でも使用できる防炎認定品。 今までのメッシュネットと比較し、材質がポリエチレンからポリプロピレンに変更になり、約20%軽量になりました。店舗の閉店後、陳列棚の盗難防止用ネット。軽く、同時に強度があるポリプロピレンを採用。女性でも取り扱いしやすく、高い場所での設置もラクラクです。汚れが付きにくい特性も備えています。内容量1枚
注意
※防炎物品ラベル付き(防炎認定品)
※繊維織物ですので部分的に力が加わりますと、変形・伸縮が生じる可能性があります。洗濯・スチーム・高温・火気厳禁。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7541533516314-308
オープン
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7541535116314-310
オープン
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする