黒一色のシンプルなデザインで、現場に溶け込み、存在感を主張しない新スタイルの台車「クロウディ」が誕生しました。
映像業界、音響業界、撮影現場のプロフェッショナルに向けて開発された、目立たないことで価値を提供する画期的なカゴ台車です。
映像、音響、撮影現場での機材の運搬、持ち運び、収納効率が格段に向上します。
直径200mmの大径タフキャスター Airを装備。一般的なカゴ台車と比べ、50mm大きなキャスターで、不整地や屋外でも高い走破性を誇ります。
前輪2輪を進行方向に固定した「固定キャスター」に改良し、特に動き出しの安定性と操作性の両立を実現。大量の荷物を載せた状態でも、より軽く・滑らかに運搬できるようになりました。
両面を折り畳むことができ、コンパクトに収納が可能です。そのため、ハイエースのようなバンタイプの車両はもちろん、軽自動車などの積載もスムーズです。持ち運びの利便性に優れており、移動や保管時の負担を軽減。機材の運搬を効率よくサポートします。
本体重量はわずか約22kgと、軽量なアルミフレームを使用しているため、誰でも軽やかな使い心地を実現します。フレーム部分はスチール製に比べて錆に強く、屋外の撮影やロケ現場での使用にもぴったりです。押し引きの軽快さや、収納時の取り扱いもスムーズで、業務効率が大幅に向上します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥7,200/税込¥7,920 |