曜日別特売

スパイラルチューブ

スパイラルチューブ - ニックス

電線の結束と同時保護
配線前、配線後の容易な装着及び取り外しが可能

10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75418991NS-2.6 (100m)1巻(100m)
オープン
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
返品不可
75419000NS-4 (100m)1巻(100m)
オープン
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
75419009NS-6 (100m)1巻(100m)
オープン
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
75419018NS-8 (50m)1巻(50m)
オープン
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
75419027NS-9 (50m)1巻(50m)
オープン
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
75419036NS-10 (50m)1巻(50m)
オープン
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
75419045NS-12 (50m)1巻(50m)
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
75419061NS-15 (50m)1巻(50m)
オープン
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
返品不可
75419070NS-20 (25m)1巻(25m)
オープン
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
75419079NS-25 (20m)1巻(20m)
オープン
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする