曜日別特売

除湿パック Moisture Absorber 10Set

除湿パック Moisture Absorber 10Set - アストロ

【大切な衣類を湿気から守る】除湿パックを吊り下げておくことで、大切な衣類を湿気や湿気によるニオイから守る。【付属のフックで吊り下げるだけ】付属のフックを取り付けてクローゼットやハンガーに掛けるだけで使用できます。【見た目で効果がわかる】湿気を吸収すると塩化カルシウムの粒が溶けて液体になるので、見た目で効果が分かる。

用途【クローゼット内の湿気対策】吸湿力の高い塩化カルシウムの粒がカビやニオイの発生原因である湿気をぐんぐん吸収!内容量1セット(10個)
注意
※使用前にパックが破損していないかご確認ください。
※使用後は上部をハサミでカットして、たまった液体を水道水と一緒に流して捨ててください。
※パックの落下や、白い紙を傷つけたり破いたりすることで液漏れするおそれがありますので、お取り扱いにはご注意ください。
※白い粒がなくなったらお取替えください。
※白い粒が残っていても、開封後3カ月を目安にお取替えください。
※ご使用方法と注意事項をよくお読みのうえ正しくお使いください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75424040730-74
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする