曜日別特売

毛布用一体型圧縮ボックス 専用圧縮袋 2枚組

毛布用一体型圧縮ボックス 専用圧縮袋 2枚組 - アストロ

【掃除機でも手押しでも、簡単・手軽に圧縮】収納物を入れて、掃除機で一気にギュギュっと圧縮!簡単に空気が抜けて使いやすい。掃除機が近くにない時などは手押しでも圧縮できます。【2重チャックが空気漏れを防いで密閉】2重構造のチャックとワンタッチエアバルブで空気漏れを防いでしっかりと密閉。チャック部分は閉じると色が変わって密閉できたかひと目で分かる。

用途【かさばる毛布をまとめてスッキリ収納】オフシーズンの毛布や来客用の布団など、かさばる寝具を圧縮してコンパクトにスッキリ収納。底マチ付きなので出し入れしやすい。内容量1セット(2枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75423945623-52
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする