曜日別特売

衣類圧縮収納セット

衣類圧縮収納セット - アストロ

【しっかり密閉でダニを通さない】空気の逆戻りを防ぐ密閉シート付バルブとダブルチャックで圧縮袋をしっかり密閉。ダニなどの虫やホコリの侵入を防いでオフシーズンの間きちんと密閉保管。【手押しで簡単圧縮】圧縮袋は掃除機やポンプを使わずに、上から体重をかけるだけで空気が抜けて使いやすい。衣類収納だけでなく旅行や引っ越しのパッキングなど使い道いろいろ。【透明窓で収納物が一目で分かる】前面が透明窓の収納ケースとホワイト×片面透明の圧縮袋で、収納したまま中身が確認できる。管理がしやすく、開けて探す手間が省けます。

用途【かさばる衣類をスッキリ収納】マチ付きでたっぷり収納できる手押しタイプの圧縮袋と通気性の良い不織布製収納ケースのセット。内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75423927623-49
オープン
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする