曜日別特売

一体型圧縮ボックス 毛布用 2個組

一体型圧縮ボックス 毛布用 2個組 - アストロ

【掃除機で簡単・お手軽に圧縮】収納物を入れて、掃除機で一気にギュギュっと圧縮!(手押しでも圧縮できます)閉じると色が変わる2重チャックが空気漏れを防ぎ、しっかりと密閉できる圧縮袋。底マチ付きで出し入れもスムーズ。【活性炭シート使用の収納ケース】炭をさらに加工し多孔質にしたものが活性炭。空気中のにおいの元となる物質を吸着し消臭します。[不織布+活性炭シート+不織布]の3層構造の丈夫な生地で、積み重ねもできる。

用途【かさばる寝具をスッキリ収納】マチ付きで寝具類がしっかり入る圧縮袋と通気性の良い不織布製収納ケースのセット。かさばる寝具も省スペースでコンパクトにスッキリ収納。内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75423979623-55
オープン
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする